スパルタン BKBP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69800370 品番#1.3603.3B1
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ミディアム・マルチツール(カン切り付き)。
缶を開けたり、ワイヤーを切ったり、日々の活動の理想的なツール。
12機能を搭載したスイス製マルチツール。
コルクせん抜き、マイナスドライバー(小)付きカン切り搭載。
マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフを思い浮かべる人は多いでしょう。その伝説は、「スパルタン」というマルチツールにも引き継がれています。原点となったのが、このマルチツールです。
世界中で多くの方々にご愛用いただいています。スパルタンは日常のあらゆるシーンで活躍します。
12機能:リーマー(穴あけ)・千枚通し、スモールブレード(小刃)、キーリング、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー 3mm、つまようじ、せん抜き、マイナスドライバー 6mm、ワイヤーストリッパー、ラージブレード(大刃)、ピンセット。

仕様●サイズ高さ:14 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:59 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:ブラック アズワン品番65-8765-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする