ニチフ
ニチフの 電子部品(オンボード)
ニチフの 機構部品(電子部品)
ニチフの 基板用コネクタ
スプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
注文コード
69800440
品番
HC CE1
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
JIS、C2807、UL、CSA
デバイス内部で使用します。
閉端子圧着コネクタ(ニチフ)
仕様
●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●全長:17.5mm●直径:6.5mm●絶縁:絶縁●色:白●絶縁体:ナイロン●シリーズ:CE Series●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:490-4085
アズワン品番
65-7589-65