センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●動作温度 Max:+85℃●コード番号:238-4485 注文コード69801508 品番T4151199L25-005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●動作温度 Max:+85℃●コード番号:238-4485 アズワン品番65-7475-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする