※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
冷却方式(A) 空冷冷凍式
仕様配管ねじ種類:(-) Rc、高温環境仕様:-、自動給水:(-) なし、脱イオン水(純水)配管対応:(-) なし、高揚程ポンプ仕様:(T) 高揚程ポンプ仕様、SI単位固定:(-) なし
電源(20) 単相AC200〜230V(50/60Hz)
注文コード69801638
品番HRS040-A-20-T
参考基準価格(税別)¥698,280
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
この商品は冷却方式・仕様・電源など158種類から選べます
他の種類を見る