センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69801684 品番1419328
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル
1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付いています。

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCO●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット●コード番号:802-5414 アズワン品番65-7447-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする