曜日別特売
YF2A13-100UB1XLEAX センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 SICK 69801754

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69801754品番YF2A13-100UB1XLEAX
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.1mm●コード番号:225-3016アズワン品番65-7423-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする