※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
冷却方式(W) 水冷冷凍式
仕様配管ねじ種類:(-) Rc、高温環境仕様:-、自動給水:(J) 自動給水付、脱イオン水(純水)配管対応:(M) 脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様:(-) なし、SI単位固定:(-) なし
電源(20) 単相AC200〜230V(50/60Hz)
注文コード69801796
品番HRS040-W-20-BJM
参考基準価格(税別)¥738,930
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
この商品は冷却方式・仕様・電源など158種類から選べます
他の種類を見る