センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●外径:5.2mm●コード番号:225-2983 注文コード69801964 品番DOL-1205-G25MNI
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●外径:5.2mm●コード番号:225-2983 アズワン品番65-7430-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする