センサアクチュエータケーブル 24 〜 20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69801989 品番YM12U14-2550K4051A
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP73 準拠

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3104 アズワン品番65-7436-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする