※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
冷却方式(A) 空冷冷凍式
仕様配管ねじ種類:(N) NPT (PT-NPT変換継手セットを付属)、高温環境仕様:-、自動給水:(-) なし、脱イオン水(純水)配管対応:(-) なし、高揚程ポンプ仕様:-、SI単位固定:(W) SI単位固定
電源(20) 単相AC200〜230V(50/60Hz)
注文コード69802006
品番HRS050-AN-20-W
参考基準価格(税別)¥712,470
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
この商品は冷却方式・仕様・電源など158種類から選べます
他の種類を見る