※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 温調機器
SMCの サーモチラー(循環液温調装置)
HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
冷却方式
(W) 水冷冷凍式
仕様
配管ねじ種類:(-) Rc、高温環境仕様:-、自動給水:(J) 自動給水付、脱イオン水(純水)配管対応:(M) 脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様:-、SI単位固定:(W) SI単位固定
電源
(20) 単相AC200~230V(50/60Hz)
注文コード
69802015
品番
HRS050-W-20-BJMW
参考基準価格(税別)
¥863,170
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
この商品は
冷却方式・仕様・電源
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
電源
(20) 単相AC200~230V(50/60Hz)
冷却方式
(W) 水冷冷凍式
漏電ブレーカ
(B) 漏電ブレーカ付
仕様
配管ねじ種類:(-) Rc、高温環境仕様:-、自動給水:(J) 自動給水付、脱イオン水(純水)配管対応:(M) 脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様:-、SI単位固定:(W) SI単位固定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200