センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802034 品番T4052325003-002
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

M8 メスストレート - M12 オスストレートダブルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC ジャケット、最長 10 m の長さで提供されます。

仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●保護等級:IP67●外径:4.5mm●コード番号:186-0414 アズワン品番65-7459-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする