センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●動作温度 Min:-5℃●コード番号:225-3049 注文コード69802068 品番YF8U14-C60VA3M2A14
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定

仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●動作温度 Min:-5℃●コード番号:225-3049 アズワン品番65-7436-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする