センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802120 品番1524349
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:300mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:0.34 mm2●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:213-0169 アズワン品番65-7383-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする