センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802129 品番1428571
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にソケットストレート M12 を備え、定格電圧が 30 V ac 又は 30 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:TPE●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:213-0158 アズワン品番65-7383-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする