センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802138 品番YF8U13-050UA1M8U13
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:225-3039 アズワン品番65-7430-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする