センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802156 品番1407465
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 2 A です一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にソケットストレート M12 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP67●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0152 アズワン品番65-7382-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする