曜日別特売
1407363 センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクト 69802174

センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69802174品番1407363
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護

仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:ツイストペア●コード番号:213-0149アズワン品番65-7382-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする