センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:1●長さ:1m●シリーズ:M8●コード番号:208-8107 注文コード69802305 品番PXPPVC08RAF08ACL010PVC
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:1●長さ:1m●シリーズ:M8●コード番号:208-8107 アズワン品番65-7384-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする