センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:17●長さ:200mm●シリーズ:M12A●コード番号:215-0910 注文コード69802330 品番M12A-17PFFC-SF8C20
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:17●長さ:200mm●シリーズ:M12A●コード番号:215-0910 アズワン品番65-7381-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする