センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802375 品番60688 RKU 19-242/5 M
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Belden シングルエンドパワーコードセットは、M23 19 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 120 V ac で、定格電流は 16 x 8 A 及び 3 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は 16 x CuSn / 3 x CuZn です 動作温度: -25 → +80℃

仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:19●長さ:5m●シリーズ:RKU●コード番号:197-2780 アズワン品番65-7442-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする