曜日別特売
97866 RS 20-03/1,9 M センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ Lumberg Automation 69802384

センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69802384品番97866 RS 20-03/1,9 M
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1.9 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃

仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:2●長さ:1.9m●シリーズ:RS●コード番号:197-3006アズワン品番65-7441-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする