センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802436 品番88673 RKMW 3-338/3 M
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。このコードセットは、定格電圧が 50 V ac / 60 V dc、定格電流が 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2875 アズワン品番65-7446-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする