商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69802445品番17615 RKT/LED A 4-3-224/5 M
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908販売価格(税別)
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃