センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802479 品番43677 RSMV 3-RKMWV/LED A 3-224/0,3 M
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2931 アズワン品番65-7477-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする