センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802524 品番XZCPA1865L10
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Schneider Electric 配線済みコネクタで、3 ピンのストレートメス - 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:XZCPA●コード番号:220-1143 アズワン品番65-7462-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする