センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802540 品番XZCP0766L5
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1130 アズワン品番65-7461-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする