センサアクチュエータケーブル コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802558 品番1521928
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 フリーケーブル端、ソケットストレート M8 ケーブル 長さ: 3 m

仕様●CN1:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:4.7 ± 0.15mm●コード番号:212-7273 アズワン品番65-7383-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする