センサアクチュエータケーブル コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802567 品番1693076
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントです。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12、コーディング: A、ソケットストレート M8 ケーブル長: 0.6 m

仕様●CN1:M12●CN2:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:3.9 ± 0.15mm●コード番号:212-7285 アズワン品番65-7379-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする