センサアクチュエータケーブル コア数:4 120007シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802576 品番1200070490
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Molex Micro-Change ダブルエンドコードセットは、メス - オスストレートケーブルです。4 極、ケーブル長 5 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ IP 等級: IP67

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●定格電圧:250 V●外径:5.30mm●コード番号:213-4219 アズワン品番65-7381-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする