商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69802680品番49314 RKTS 4-288/15 M
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078販売価格(税別)
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃