センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802689 品番934703004 RKWTS 4-182/2 M
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度は -25 → +70 ℃ です

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2945 アズワン品番65-7440-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする