センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802698 品番54625 RSMV 4-RKMV 4-225/5 M
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:197-2959 アズワン品番65-7449-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする