商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69802707品番78854 RST 4-RKT 4-251/7,5 M
参考基準価格(税別)¥8,520販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 7.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃