センサアクチュエータケーブル コア数:4 TCD1474シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802847 品番TCD14741111-005
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 7
PVC ケーブルタイプ

仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●シリーズ:TCD1474●ストランド数:7●コード番号:230-7981 アズワン品番65-7400-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする