センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802899 品番XZCR1511041C5
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

Schneider Electric ケーブルアクセサリのジャンパケーブル XZ は、4 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP67、IP65 水銀不使用

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:XZCR●コード番号:220-1173 アズワン品番65-7462-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする