センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802908 品番M12A-05BMMM-PL8D01
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回

仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7399 アズワン品番65-7461-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする