商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69802926品番51488 RKT 5-289/5 M
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃