曜日別特売
51493 RKWT 5-289/10 M センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTシリーズ Lumberg Automation 69802944

センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69802944品番51493 RKWT 5-289/10 M
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2911アズワン品番65-7445-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする