センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69802960 品番11180 RK 50-04/5 M
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Belden シングルエンドパワーコードセットは、5 ピン 7/8 インチストレートメスコネクタを備えており、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A ですOrange の 動作温度範囲: -40 → +90℃

仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RK●コード番号:197-2868 アズワン品番65-7477-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする