曜日別特売
61630 RSTS 5-RKTS 5-298/5 M センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ Lumberg Automation 69802969

センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69802969品番61630 RSTS 5-RKTS 5-298/5 M
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2706アズワン品番65-7470-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする