センサアクチュエータケーブル コア数:8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69803014 品番DOL-1208-G02MAC1
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 2 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサやオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●動作温度 Max:+80℃●コード番号:213-3751 アズワン品番65-7380-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする