センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69803057 品番49264 RSTS 8-299/2 M
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:8●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:8●コード番号:197-2724 アズワン品番65-7471-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする