※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)40 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード69803196 品番HYB20R-40
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、シール材質:(R) NBR、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)- ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号- グリース(-) 標準グリース(非食品用) 作動方式複動・片ロッド ストローク(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする