ソケットストリップ 16 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード69803416 品番CLM-108-02-F-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥697,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800

Samtec CLM シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、8 ポジションと 02 リードスタイルを備えています。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。複列 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(1500個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1020 アズワン品番65-7602-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする