ソフトスタータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69803495 品番3RW5056-2AB15
参考基準価格(税別)¥1,078,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします

仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3926 アズワン品番65-7297-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする