ソリッドステートリレー 最大負荷電流:16 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69803678 品番SSRMP-240D16R
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

TE Connectivity SSRMP シリーズ 24 → 280 V ポットター及びブルフィールドソリッドステートリレーは、静音かつ高速で電気的寿命が長くなっています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子

仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:280 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7649 アズワン品番65-8067-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする