ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:460 V DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69803730 品番3RF2330-1DA44
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Siemens ソリッドステートコンタクタは短絡耐性があり、B 自動デバイスに対応しています。単相回路のコンタクト検出用途は 1 つではなく、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 25 A まで短絡防止しますIP20 等級の保護 横並びに設置

仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2042 アズワン品番65-8088-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする