ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69803836 品番3RF2050-1AA45
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路での用途を見つけ、ねじ固定取り付けにより最大 50 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置

仕様●最小負荷電流:5 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2096 アズワン品番65-8085-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする