ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ねじ固定式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69803845 品番3RF2150-1AA45
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Siemens Semiconductor リレー、単相 3RF2、全幅 22.5 mm、50 A 48-600 V / 4-30 V dc、ねじ止め Terminal Blocking 電圧 1200 Vコンパクトな省スペース設計 ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能

仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2150●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●接点構成:SPNO●コード番号:203-2157 アズワン品番65-8087-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする